BTICINO - Home & Control-Paket EOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100375
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 3.359 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381808
Hersteller Artikelnummer
100375
Hersteller Typ
100375
Hersteller Artikel Nr.:
100375
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.359 kg
Home & Control-Paket EOS, bestehend aus: 1 Stück Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 Black + CLASSE 300EOS with Netatmo, 1 Stück Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem, 1,2A, 6 Teilungseinheiten, 5 Stück REG-Aktor MyHome mit 4 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN, 5 Stück MyHOME Tastsensor 2-fach zur Komplettierung mit Tragring und Tastenabdeckung, 5 Stück Anreihbarer Metalltragring für Spreizkrallen und Schraubmontage für Seano MyHome