Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16E mit Zusatztasten

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16E mit Zusatztasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 344922

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543642351

Sonepar Artikelnummer

120632152

Hersteller Artikelnummer

344922

Hersteller Typ

344922

Hersteller Artikel Nr.:

344922

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Breite:

164 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

20.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.485 kg

Hörerlose AP-Videohausstation CLASSE100 V16E mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5'' (12,7 cm), mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie