BTICINO - Idrobox AP Gehaeuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24504
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199414270
Sonepar Artikelnummer
120156418
Hersteller Artikelnummer
24504
Hersteller Typ
24504
Hersteller Artikel Nr.:
24504
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
132 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
64 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
132 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


