BTICINO - IMPULSZÄHLER-INTERFACE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3522N
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543520710
Sonepar Artikelnummer
120515264
Hersteller Artikelnummer
3522N
Hersteller Typ
3522N
Hersteller Artikel Nr.:
3522N
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.028 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


