BTICINO - Induktionsschleife Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352700
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543449226
Sonepar Artikelnummer
120322336
Hersteller Artikelnummer
352700
Hersteller Typ
352700
Hersteller Artikel Nr.:
352700
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.241 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


