Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Infomodul

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Infomodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352200

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8005543457559

Sonepar Artikelnummer

120322317

Hersteller Artikelnummer

352200

Hersteller Typ

352200

Hersteller Artikel Nr.:

352200

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.241 kg

Info-Modul. Dieses Modul dient zum Darstellen spezieller oder allgemeiner Informationen an der Sprechanlage (z.B. Legende für den Ruf mit Tastatur, Hausnummer, Öffnungszeiten von Arztpraxen usw.). Freie Positionierung innerhalb der Türstation nach den Audio- oder Videolautsprecher-Modulen. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte Verbindungskabel.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie