BTICINO - Installationsset 2M Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16102LTG
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199203263
Sonepar Artikelnummer
120118008
Hersteller Artikelnummer
16102LTG
Hersteller Typ
16102LTG
Hersteller Artikel Nr.:
16102LTG
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
194 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
79 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.386 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


