BTICINO - INTERFACE EXTERNE TEMP.SONDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3454
Ausführung - Klemme
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 2000 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543628782
Sonepar Artikelnummer
120971286
Hersteller Artikelnummer
3454
Hersteller Typ
3454
Hersteller Artikel Nr.:
3454
Ausführung:
Klemme
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
2000 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.040 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


