BTICINO - IR-FERNBEDIENUNG STANDARD DLM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMSO4003
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Infrarot
Anzahl der Kanäle - 1
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199981420
Sonepar Artikelnummer
120318343
Hersteller Artikelnummer
BMSO4003
Hersteller Typ
BMSO4003
Hersteller Artikel Nr.:
BMSO4003
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Infrarot
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Reichweite:
4 m
Mit Handsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


