BTICINO - Kabel f. Tischzubehör Pivot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336803
Leiternennquerschnitt - 0.205 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 7
Max. zulässige Leitertemperatur - 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199220338
Sonepar Artikelnummer
120040114
Hersteller Artikelnummer
336803
Hersteller Typ
336803
Hersteller Artikel Nr.:
336803
Leiternennquerschnitt:
0.205 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
7
Max. zulässige Leitertemperatur:
105 °C
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
farblos
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 105 °C
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.91 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 105 °C
Nennspannung U:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.183 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


