Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Kabelauslass 9mm + Klemmen Tech

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Kabelauslass 9mm + Klemmen Tech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4954

  • Montageart - Unterputz

  • Klemmen - ohne

  • Anschlusstechnik - ohne Klemme

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199554167

Sonepar Artikelnummer

120515062

Hersteller Artikelnummer

NT4954

Hersteller Typ

NT4954

Hersteller Artikel Nr.:

NT4954

Montageart:

Unterputz

Klemmen:

ohne

Anschlusstechnik:

ohne Klemme

Farbe:

Aluminium

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

43.8 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

35.4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Blindabdeckung zur Verwendung als Kabelauslass für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie