BTICINO - Kamera-Interface Koax / 2-Draht für externe Videokameras, Maße: 41 x 41 x 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347400
Geeignet für - Außenstation
Montageart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199726717
Sonepar Artikelnummer
120129051
Hersteller Artikelnummer
347400
Hersteller Typ
347400
Hersteller Artikel Nr.:
347400
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.031 kg
Kamera-Interface Koax / 2-Draht für eine externe Videokamera, adaptiert eine Standard Innen/Außen-Kamera 12VDC auf das Sfera typische 2-Draht Videosignal. Maximale Entfernung zwichen das Kamera-Interface und der Kamera : 3 Meter Anschlußklemmen: - Videoeingang 75 Ohm - Ausgang für die Versorgung von Kameras 12VDC Maße: 41 x 41 x 19 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


