BTICINO - Kartenlesemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353200
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543457580
Sonepar Artikelnummer
120322346
Hersteller Artikelnummer
353200
Hersteller Typ
353200
Hersteller Artikel Nr.:
353200
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.260 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


