BTICINO - Klammer Video 48Kurz 4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16121
Ausführung - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Befestigungsart - Krallenbefestigung
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199182124
Sonepar Artikelnummer
120139344
Hersteller Artikelnummer
16121
Hersteller Typ
16121
Hersteller Artikel Nr.:
16121
Ausführung:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Ja
Mit Schrauben:
Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.013 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


