Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Klingel 12V 3 Klang

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Klingel 12V 3 Klang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N4355/12

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Stromart - AC/DC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199083094

Sonepar Artikelnummer

120118469

Hersteller Artikelnummer

N4355/12

Hersteller Typ

N4355/12

Hersteller Artikel Nr.:

N4355/12

Gehäusefarbe:

schwarz

Stromart:

AC/DC

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

12 V

Batterie eingebaut:

Nein

Stromaufnahme:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Breite in Teilungseinheiten:

21.9

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

Elektronisches Läutewerk, 3 Signale, frontseitiger Lautstärkeregler, 12VAC/DC, 2-modulig, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie