BTICINO - KONF-SET 0-9 BAUGLEICH 346900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3501K
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012199765747
Sonepar Artikelnummer
120133984
Hersteller Artikelnummer
3501K
Hersteller Typ
3501K
Hersteller Artikel Nr.:
3501K
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.620 kg
Konfigurator-Box in Kleinteilebox, beinhaltet je 10 Stück Konfiguratoren von 0 bis 9. Konfigurations-Pinzette, Ersatzklemmen Bus und 8-polig sowie Trimmschraubendreher
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


