BTICINO - Kontaktsatz fuer 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308934
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199926797
Sonepar Artikelnummer
120165848
Hersteller Artikelnummer
308934
Hersteller Typ
308934
Hersteller Artikel Nr.:
308934
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Breite:
185 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.017 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


