BTICINO - Kontroll-LED 12/24V Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4742V12T
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 11 .. 27 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 11 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543441824
Sonepar Artikelnummer
120514592
Hersteller Artikelnummer
LN4742V12T
Hersteller Typ
LN4742V12T
Hersteller Artikel Nr.:
LN4742V12T
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
11 .. 27 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
11 .. 27 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
11 .. 27 V
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.003 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


