Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - Kontroll-LED 230V Weiss

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - Kontroll-LED 230V Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4742V230T

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543441862

Sonepar Artikelnummer

120318025

Hersteller Artikelnummer

LN4742V230T

Hersteller Typ

LN4742V230T

Hersteller Artikel Nr.:

LN4742V230T

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.003 kg

LED-Aggregat und Leuchtsignale 230 V – weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie