BTICINO - LAUTSPRECHERSTECKDOSE RCA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4269R
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199356181
Sonepar Artikelnummer
120118164
Hersteller Artikelnummer
L4269R
Hersteller Typ
L4269R
Hersteller Artikel Nr.:
L4269R
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


