Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4742V230B

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543646816

Sonepar Artikelnummer

120971441

Hersteller Artikelnummer

LN4742V230B

Hersteller Typ

LN4742V230B

Hersteller Artikel Nr.:

LN4742V230B

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

11 .. 27 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.001 kg

LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau, Serie LivingLight

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie