Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LEERBLENDE

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LEERBLENDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16136F/0TH

  • Anzahl der Einheiten - 0

  • Montagerichtung - horizontal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199463100

Sonepar Artikelnummer

120118029

Hersteller Artikelnummer

16136F/0TH

Hersteller Typ

16136F/0TH

Hersteller Artikel Nr.:

16136F/0TH

Anzahl der Einheiten:

0

Montagerichtung:

horizontal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

140 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

5.2 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Leerblende für Modulträger Art.nr. 16135, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie