Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LEITUNGSVERSTÄRKER 2-DRAHT

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LEITUNGSVERSTÄRKER 2-DRAHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346870

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012199643991

Sonepar Artikelnummer

120125190

Hersteller Artikelnummer

346870

Hersteller Typ

346870

Hersteller Artikel Nr.:

346870

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Installationstechnik:

2-Draht

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.031 kg

Videosignal-Verstärker für das Bticino 2-Draht-Bussystem, zur Montage in UP-Dose 60 mm, mit einem Eingang und einem Ausgang. Dieser Verstärker ermöglicht eine Videoübertragung bis zu 100 Meter - zwischen der Türstation und dem letzten Monitor - über unverdrillte Kabeltypen. Abmessungen: 40 x 40 x 18 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie