BTICINO - Leuchtsignal Gruen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4371V
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - grün
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199167251
Sonepar Artikelnummer
120118184
Hersteller Artikelnummer
L4371V
Hersteller Typ
L4371V
Hersteller Artikel Nr.:
L4371V
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.022 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


