BTICINO - LGP 12 SCHLAUCH STANDARD SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666411
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066664118
Sonepar Artikelnummer
120513089
Hersteller Artikelnummer
666411
Hersteller Typ
666411
Hersteller Artikel Nr.:
666411
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.300 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


