BTICINO - LGP 33 M40 VERBINDER SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666485
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561585416
Sonepar Artikelnummer
120698739
Hersteller Artikelnummer
666485
Hersteller Typ
666485
Hersteller Artikel Nr.:
666485
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


