BTICINO - LGP DICHTRING D15 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666963
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 15 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561588936
Sonepar Artikelnummer
120698760
Hersteller Artikelnummer
666963
Hersteller Typ
666963
Hersteller Artikel Nr.:
666963
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
LGP Dichtring D15 IP68, Serie Dichtring
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


