Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LGP VERSCHR. D17 G1/2 90° SW

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LGP VERSCHR. D17 G1/2 90° SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666594

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561602670

Sonepar Artikelnummer

120698752

Hersteller Artikelnummer

666594

Hersteller Typ

666594

Hersteller Artikel Nr.:

666594

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.025 kg

LGP Verschraubung. D17 G1/2 90° SW

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie