Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LGP VERSCHR D25 M32 90° SW

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LGP VERSCHR D25 M32 90° SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666575

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561602106

Sonepar Artikelnummer

120698751

Hersteller Artikelnummer

666575

Hersteller Typ

666575

Hersteller Artikel Nr.:

666575

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

LGP Verschraubung D25 M32 90° SW

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie