Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIGHT-TECH AUSSCHALT. 2P 16A

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIGHT-TECH AUSSCHALT. 2P 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4012

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199431451

Sonepar Artikelnummer

120118698

Hersteller Artikelnummer

NT4012

Hersteller Typ

NT4012

Hersteller Artikel Nr.:

NT4012

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Farbe des Schaltelements:

Aluminium

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.051 kg

Schlüsselschalter 2P 16 A 250 V a.c. inkl. Schlüssel - abziehbar in EIN- und AUS-Stellung - gleiche Schließungen, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie