BTICINO - LIGHT TECH BEWEGUNGSMELDER 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4432
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 105 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199433998
Sonepar Artikelnummer
120118758
Hersteller Artikelnummer
NT4432
Hersteller Typ
NT4432
Hersteller Artikel Nr.:
NT4432
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
105 °
Max. Schaltleistung:
1380 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
3 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
30 s
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
5 .. 40 °C
Breite:
40 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


