BTICINO - LIGHT TECH DIMMER F. GLUEHLAMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NT4406
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Drehknopf
Lastart - ohmsche Last
Montageart - Modulträger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012199433967
Sonepar Artikelnummer
120118752
Hersteller Artikelnummer
NT4406
Hersteller Typ
NT4406
Hersteller Artikel Nr.:
NT4406
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drehknopf
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Modulträger
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
100 .. 500 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
62 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
57 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


