Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIGHT TECH KLINGEL 12V

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIGHT TECH KLINGEL 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4351/12

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199432717

Sonepar Artikelnummer

120118739

Hersteller Artikelnummer

NT4351/12

Hersteller Typ

NT4351/12

Hersteller Artikel Nr.:

NT4351/12

Gehäusefarbe:

schwarz

Stromart:

AC

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

12 V

Batterie eingebaut:

Nein

Stromaufnahme:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Breite in Teilungseinheiten:

21.9

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.059 kg

Glocke 12 V a.c. - 5VA - 80 dB, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie