Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIGHT TECH SUMMER 5VA 74 DB

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIGHT TECH SUMMER 5VA 74 DB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4356/12

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012199432779

Sonepar Artikelnummer

120118742

Hersteller Artikelnummer

NT4356/12

Hersteller Typ

NT4356/12

Hersteller Artikel Nr.:

NT4356/12

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.4 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Summer 12 V a.c. - 5 VA - 74 dB, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie