BTICINO - LINEA 5000 Codelock als Einzelgerät in der Farbe Black ohne Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345510
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543746097
Sonepar Artikelnummer
121209514
Hersteller Artikelnummer
345510
Hersteller Typ
345510
Hersteller Artikel Nr.:
345510
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
12
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Breite:
124 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
35 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
18 .. 27 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.290 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


