BTICINO - LINEA 5000 Modul Smart Access mit Bluetooth/RFID, Einzelgerät ohne Abdeckrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345520
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543746103
Sonepar Artikelnummer
121209515
Hersteller Artikelnummer
345520
Hersteller Typ
345520
Hersteller Artikel Nr.:
345520
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Breite:
124 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
35 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
18 .. 27 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.330 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


