BTICINO - LivingLight Jalousietaster 1-modulig inkl. Wippe in der Farbe ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4037N
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543699126
Sonepar Artikelnummer
121075136
Hersteller Artikelnummer
L4037N
Hersteller Typ
L4037N
Hersteller Artikel Nr.:
L4037N
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Bemessungsstrom:
10 A
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Nein
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mit mechanischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
36.5 mm
Einbautiefe:
25.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.267 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


