BTICINO - LIVINGLIGHT LED Für Axial 12/24V Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LN4743/12T
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543567845
Sonepar Artikelnummer
120512974
Hersteller Artikelnummer
LN4743/12T
Hersteller Typ
LN4743/12T
Hersteller Artikel Nr.:
LN4743/12T
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.003 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


