Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Orange

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4743/230A

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 127 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543567883

Sonepar Artikelnummer

120512976

Hersteller Artikelnummer

LN4743/230A

Hersteller Typ

LN4743/230A

Hersteller Artikel Nr.:

LN4743/230A

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

127 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

127 .. 240 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.004 kg

LED-Aggregat für Axialmechanismen des Schalterprogramms LivingLight, Spannung: 230V, Farbe: Orange

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie