Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Weiss

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIVINGLIGHT LED Für Axial 230V Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LN4743/230T

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 127 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543567906

Sonepar Artikelnummer

120512977

Hersteller Artikelnummer

LN4743/230T

Hersteller Typ

LN4743/230T

Hersteller Artikel Nr.:

LN4743/230T

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

127 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

127 .. 240 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.003 kg

LED-Aggregat für Axialmechanismen des Schalterprogramms LivingLight, Spannung: 230V, Farbe: Weiß

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie