Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIVINGLIGHT Taster Schliesser 10A 2M Anthrazit

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIVINGLIGHT Taster Schliesser 10A 2M Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4055M2AN

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543586174

Sonepar Artikelnummer

120512970

Hersteller Artikelnummer

L4055M2AN

Hersteller Typ

L4055M2AN

Hersteller Artikel Nr.:

L4055M2AN

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Ja

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.034 kg

1-poliger Taster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2-modulige Ausführung, Farbe: Anthrazit

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie