BTICINO - LivingLight USB-Ladesteckdose 1-modulig mit 2x USB-C in der Farbe anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4191CC
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 2
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543699409
Sonepar Artikelnummer
121075140
Hersteller Artikelnummer
L4191CC
Hersteller Typ
L4191CC
Hersteller Artikel Nr.:
L4191CC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
2
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.083 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7015
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.013 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


