Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LIVINGLIGHT Wechselschalter 10A 1M Tech

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LIVINGLIGHT Wechselschalter 10A 1M Tech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT4053AN

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543586358

Sonepar Artikelnummer

120512983

Hersteller Artikelnummer

NT4053AN

Hersteller Typ

NT4053AN

Hersteller Artikel Nr.:

NT4053AN

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Farbe des Schaltelements:

Aluminium

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Einbautiefe:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

Aus-/Wechselschalter mit Axialmechanismus 16 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1-modulige Ausführung, Farbe: Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie