Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LivingNow 1-modulige TV-Einzeldose mit 9,5mm-Buchse

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LivingNow 1-modulige TV-Einzeldose mit 9,5mm-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4202D

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Auslässe - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543610282

Sonepar Artikelnummer

120932176

Hersteller Artikelnummer

K4202D

Hersteller Typ

K4202D

Hersteller Artikel Nr.:

K4202D

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

TV-Frequenzband:

5 .. 862 MHz

Fernspeisetauglich:

Nein

Radio-Frequenzband:

87.5 .. 108 MHz

SAT-Frequenzband:

950 .. 2400 MHz

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

LivingNow 1-modulige TV-Einzeldose mit 9,5mm-Buchse, Serie Living Now

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie