BTICINO - LivingNow 1-moduliger Kabelauslass mit Öffnungsdurchmesser 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4953
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543618875
Sonepar Artikelnummer
120932230
Hersteller Artikelnummer
K4953
Hersteller Typ
K4953
Hersteller Artikel Nr.:
K4953
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.015 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


