Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BTICINO - LivingNow 1-moduliger Summer 12V AC mit Lautstärke 80 dB

BTICINO
kopierenkopieren
BTICINO - LivingNow 1-moduliger Summer 12V AC mit Lautstärke 80 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K4356V12

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8005543647059

Sonepar Artikelnummer

120932193

Hersteller Artikelnummer

K4356V12

Hersteller Typ

K4356V12

Hersteller Artikel Nr.:

K4356V12

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

5 A

Schutzart (IP):

IP21

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.042 kg

LivingNow 1-moduliger Summer 12V AC mit Lautstärke 80 dB, Serie Living Now

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie