BTICINO - LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 12V AC mit Lautstärke 80 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4351V12
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543647035
Sonepar Artikelnummer
120932190
Hersteller Artikelnummer
K4351V12
Hersteller Typ
K4351V12
Hersteller Artikel Nr.:
K4351V12
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
22.3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.054 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


