BTICINO - LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 230V mit Lautstärke 80 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4351V230
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543610305
Sonepar Artikelnummer
120932191
Hersteller Artikelnummer
K4351V230
Hersteller Typ
K4351V230
Hersteller Artikel Nr.:
K4351V230
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
8 A
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
22.3
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.054 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


