BTICINO - LivingNow 1-moduliges Lichtsignal für 2 LED-Aggregate (nicht im Lieferumfang)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4371
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543653609
Sonepar Artikelnummer
120932195
Hersteller Artikelnummer
K4371
Hersteller Typ
K4371
Hersteller Artikel Nr.:
K4371
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


