BTICINO - LivingNow 1-moduliges Lichtsignal ''Nicht stören/Zimmer reinigen'' inkl. LEDs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K4373
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8005543618554
Sonepar Artikelnummer
120932637
Hersteller Artikelnummer
K4373
Hersteller Typ
K4373
Hersteller Artikel Nr.:
K4373
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


